WISKA - Messinggegenmutter NPT 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10100979
Gewindeart - NPT
Gewindesteigung - 2.209 mm
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685011600
Sonepar Artikelnummer
121086299
Hersteller Artikelnummer
10100979
Hersteller Typ
NMMU 2
Hersteller Artikel Nr.:
10100979
Gewindeart:
NPT
Gewindesteigung:
2.209 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
2 Zoll
Höhe:
7 mm
Schlüsselweite:
70 mm
Sechskant Eckmaß:
75 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.053 kg


