WISKA - Messinggegenmutter NPT 3/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10100975
Gewindeart - NPT
Gewindesteigung - 1.814 mm
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685011686
Sonepar Artikelnummer
121086295
Hersteller Artikelnummer
10100975
Hersteller Typ
NMMU 3/4
Hersteller Artikel Nr.:
10100975
Gewindeart:
NPT
Gewindesteigung:
1.814 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/4 Zoll
Höhe:
5.5 mm
Schlüsselweite:
32 mm
Sechskant Eckmaß:
36 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.009 kg


