WISKA - Messinggegenmutter NPT 3/8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10100973
Gewindeart - NPT
Gewindesteigung - 1.411 mm
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685011716
Sonepar Artikelnummer
121086293
Hersteller Artikelnummer
10100973
Hersteller Typ
NMMU 3/8
Hersteller Artikel Nr.:
10100973
Gewindeart:
NPT
Gewindesteigung:
1.411 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/8 Zoll
Höhe:
4 mm
Schlüsselweite:
21 mm
Sechskant Eckmaß:
24 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.003 kg


