WISKA - Messingverschlussschraube M16, lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10065073
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685012461
Sonepar Artikelnummer
121085875
Hersteller Artikelnummer
10065073
Hersteller Typ
EMVS-L 16
Hersteller Artikel Nr.:
10065073
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Farbe:
Nickel
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-200 .. 250 °C
Druckausgleichend:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.007 kg


