WISKA - O-Ring 20, EPDM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10064699
Werkstoff - Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Schnurdicke - 1.5 mm
Farbe - schwarz
Shorehärte - 70
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685030779
Sonepar Artikelnummer
121085726
Hersteller Artikelnummer
10064699
Hersteller Typ
ORD-E 20 + PG11
Hersteller Artikel Nr.:
10064699
Werkstoff:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Schnurdicke:
1.5 mm
Farbe:
schwarz
Shorehärte:
70
Innendurchmesser:
14 mm
LABS-frei:
Ja
Silikonfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.000 kg


