WISKA - O-Ring 50, EPDM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10064703
Werkstoff - Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Schnurdicke - 2.5 mm
Farbe - schwarz
Shorehärte - 70
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685030816
Sonepar Artikelnummer
121085730
Hersteller Artikelnummer
10064703
Hersteller Typ
ORD-E 50
Hersteller Artikel Nr.:
10064703
Werkstoff:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Schnurdicke:
2.5 mm
Farbe:
schwarz
Shorehärte:
70
Innendurchmesser:
42 mm
LABS-frei:
Ja
Silikonfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


