WISKA - O-Ring 50, Silikon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10101763
Werkstoff - MVQ (Silikon-Kautschuk)
Schnurdicke - 2.5 mm
Farbe - rot
Shorehärte - 75
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007686031454
Sonepar Artikelnummer
121086346
Hersteller Artikelnummer
10101763
Hersteller Typ
ORD-S 50
Hersteller Artikel Nr.:
10101763
Werkstoff:
MVQ (Silikon-Kautschuk)
Schnurdicke:
2.5 mm
Farbe:
rot
Shorehärte:
75
Innendurchmesser:
42 mm
LABS-frei:
Ja
Silikonfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


