WISKA - O-Ring 63, EPDM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10064704
Werkstoff - Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Schnurdicke - 2.5 mm
Farbe - schwarz
Shorehärte - 70
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685030823
Sonepar Artikelnummer
121085731
Hersteller Artikelnummer
10064704
Hersteller Typ
ORD-E 63
Hersteller Artikel Nr.:
10064704
Werkstoff:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Schnurdicke:
2.5 mm
Farbe:
schwarz
Shorehärte:
70
Innendurchmesser:
55 mm
LABS-frei:
Ja
Silikonfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.002 kg


