WISKA - O-Ring 63, Silikon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10101764
Werkstoff - MVQ (Silikon-Kautschuk)
Schnurdicke - 2.5 mm
Farbe - rot
Shorehärte - 75
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007686031461
Sonepar Artikelnummer
121086347
Hersteller Artikelnummer
10101764
Hersteller Typ
ORD-S 63
Hersteller Artikel Nr.:
10101764
Werkstoff:
MVQ (Silikon-Kautschuk)
Schnurdicke:
2.5 mm
Farbe:
rot
Shorehärte:
75
Innendurchmesser:
55 mm
LABS-frei:
Ja
Silikonfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


