WISKA - O-Ring 75, EPDM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10101765
Werkstoff - MVQ (Silikon-Kautschuk)
Schnurdicke - 3 mm
Farbe - rot
Shorehärte - 75
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007686031478
Sonepar Artikelnummer
121086348
Hersteller Artikelnummer
10101765
Hersteller Typ
ORD-E 75
Hersteller Artikel Nr.:
10101765
Werkstoff:
MVQ (Silikon-Kautschuk)
Schnurdicke:
3 mm
Farbe:
rot
Shorehärte:
75
Innendurchmesser:
66 mm
LABS-frei:
Ja
Silikonfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.002 kg


