WISKA - Schutztülle für A2F 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50065642
Kabeldurchmesser - 3 .. 7 mm
Sechskant Eckmaß - 26 mm
Farbe - schwarz
Herkunftsland - KR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685656429
Sonepar Artikelnummer
121087420
Hersteller Artikelnummer
50065642
Hersteller Typ
OSSH-B-16
Hersteller Artikel Nr.:
50065642
Kabeldurchmesser:
3 .. 7 mm
Sechskant Eckmaß:
26 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
40169997
Gewicht:
0.010 kg
Schutztüllen schützen die Kabelleitung vor Verschmutzung, Korrosion und Abrieb und wirken als Knickschutz.


