WISKA - Schutztülle für A2F 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50065643
Kabeldurchmesser - 5 .. 10.3 mm
Sechskant Eckmaß - 26 mm
Farbe - schwarz
Herkunftsland - KR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685656436
Sonepar Artikelnummer
121087421
Hersteller Artikelnummer
50065643
Hersteller Typ
OSSH-B-20
Hersteller Artikel Nr.:
50065643
Kabeldurchmesser:
5 .. 10.3 mm
Sechskant Eckmaß:
26 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
40169997
Gewicht:
0.025 kg
Schutztüllen schützen die Kabelleitung vor Verschmutzung, Korrosion und Abrieb und wirken als Knickschutz.


