WISKA - Schutztülle für A2F 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50065644
Kabeldurchmesser - 13 .. 20 mm
Sechskant Eckmaß - 34 mm
Farbe - schwarz
Herkunftsland - KR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685656443
Sonepar Artikelnummer
121087422
Hersteller Artikelnummer
50065644
Hersteller Typ
OSSH-B-25
Hersteller Artikel Nr.:
50065644
Kabeldurchmesser:
13 .. 20 mm
Sechskant Eckmaß:
34 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
40169997
Gewicht:
0.020 kg
Schutztüllen schützen die Kabelleitung vor Verschmutzung, Korrosion und Abrieb und wirken als Knickschutz.


