WISKA - Schutztülle für A2F 32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50065645
Kabeldurchmesser - 17 .. 26.5 mm
Sechskant Eckmaß - 41 mm
Farbe - schwarz
Herkunftsland - KR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685656450
Sonepar Artikelnummer
121087423
Hersteller Artikelnummer
50065645
Hersteller Typ
OSSH-B-32
Hersteller Artikel Nr.:
50065645
Kabeldurchmesser:
17 .. 26.5 mm
Sechskant Eckmaß:
41 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
40169997
Gewicht:
0.030 kg
Schutztüllen schützen die Kabelleitung vor Verschmutzung, Korrosion und Abrieb und wirken als Knickschutz.


