WISKA - Schutztülle für A2F 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50065646
Kabeldurchmesser - 22 .. 32 mm
Sechskant Eckmaß - 51 mm
Farbe - schwarz
Herkunftsland - KR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685656467
Sonepar Artikelnummer
121087424
Hersteller Artikelnummer
50065646
Hersteller Typ
OSSH-B-40
Hersteller Artikel Nr.:
50065646
Kabeldurchmesser:
22 .. 32 mm
Sechskant Eckmaß:
51 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
40169997
Gewicht:
0.050 kg
Schutztüllen schützen die Kabelleitung vor Verschmutzung, Korrosion und Abrieb und wirken als Knickschutz.


