WISKA - Schutztülle für A2F 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50065647
Kabeldurchmesser - 30 .. 42 mm
Sechskant Eckmaß - 62 mm
Farbe - schwarz
Herkunftsland - KR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685656474
Sonepar Artikelnummer
121087425
Hersteller Artikelnummer
50065647
Hersteller Typ
OSSH-B-50
Hersteller Artikel Nr.:
50065647
Kabeldurchmesser:
30 .. 42 mm
Sechskant Eckmaß:
62 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
40169997
Gewicht:
0.070 kg
Schutztüllen schützen die Kabelleitung vor Verschmutzung, Korrosion und Abrieb und wirken als Knickschutz.


