WISKA - Schutztülle für A2F 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50065648
Kabeldurchmesser - 39 .. 55 mm
Sechskant Eckmaß - 78 mm
Farbe - schwarz
Herkunftsland - KR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685656481
Sonepar Artikelnummer
121087426
Hersteller Artikelnummer
50065648
Hersteller Typ
OSSH-B-63
Hersteller Artikel Nr.:
50065648
Kabeldurchmesser:
39 .. 55 mm
Sechskant Eckmaß:
78 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
40169997
Gewicht:
0.110 kg
Schutztüllen schützen die Kabelleitung vor Verschmutzung, Korrosion und Abrieb und wirken als Knickschutz.


