WISKA - Schutztülle für A2F 75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50065649
Kabeldurchmesser - 54 .. 68 mm
Sechskant Eckmaß - 90 mm
Farbe - schwarz
Herkunftsland - KR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685656498
Sonepar Artikelnummer
121087427
Hersteller Artikelnummer
50065649
Hersteller Typ
OSSH-B-75
Hersteller Artikel Nr.:
50065649
Kabeldurchmesser:
54 .. 68 mm
Sechskant Eckmaß:
90 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
40169997
Gewicht:
0.110 kg
Schutztüllen schützen die Kabelleitung vor Verschmutzung, Korrosion und Abrieb und wirken als Knickschutz.


