WISKA - Schutztülle für E1XF / WF 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50065626
Kabeldurchmesser - 5 .. 11 mm
Sechskant Eckmaß - 27 mm
Farbe - schwarz
Herkunftsland - KR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685656269
Sonepar Artikelnummer
121087404
Hersteller Artikelnummer
50065626
Hersteller Typ
OSSH-A-16
Hersteller Artikel Nr.:
50065626
Kabeldurchmesser:
5 .. 11 mm
Sechskant Eckmaß:
27 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
40169997
Gewicht:
0.020 kg
Schutztüllen schützen die Kabelleitung vor Verschmutzung, Korrosion und Abrieb und wirken als Knickschutz.


