WISKA - Schutztülle für E1XF / WF 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50065627
Kabeldurchmesser - 13.2 .. 20.5 mm
Sechskant Eckmaß - 33 mm
Farbe - schwarz
Herkunftsland - KR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685656276
Sonepar Artikelnummer
121087405
Hersteller Artikelnummer
50065627
Hersteller Typ
OSSH-A-20
Hersteller Artikel Nr.:
50065627
Kabeldurchmesser:
13.2 .. 20.5 mm
Sechskant Eckmaß:
33 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
40169997
Gewicht:
0.030 kg
Schutztüllen schützen die Kabelleitung vor Verschmutzung, Korrosion und Abrieb und wirken als Knickschutz.


