WISKA - Schutztülle für E1XF / WF 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50065628
Kabeldurchmesser - 17 .. 26 mm
Sechskant Eckmaß - 40 mm
Farbe - schwarz
Herkunftsland - KR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685656283
Sonepar Artikelnummer
121087406
Hersteller Artikelnummer
50065628
Hersteller Typ
OSSH-A-25
Hersteller Artikel Nr.:
50065628
Kabeldurchmesser:
17 .. 26 mm
Sechskant Eckmaß:
40 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
40169997
Gewicht:
0.030 kg
Schutztüllen schützen die Kabelleitung vor Verschmutzung, Korrosion und Abrieb und wirken als Knickschutz.


