WISKA - Schutztülle für E1XF / WF 32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50065629
Kabeldurchmesser - 24 .. 33.5 mm
Sechskant Eckmaß - 50 mm
Farbe - schwarz
Herkunftsland - KR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685656290
Sonepar Artikelnummer
121087407
Hersteller Artikelnummer
50065629
Hersteller Typ
OSSH-A-32
Hersteller Artikel Nr.:
50065629
Kabeldurchmesser:
24 .. 33.5 mm
Sechskant Eckmaß:
50 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
40169997
Gewicht:
0.050 kg
Schutztüllen schützen die Kabelleitung vor Verschmutzung, Korrosion und Abrieb und wirken als Knickschutz.


