WISKA - Schutztülle für E1XF / WF 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50065630
Kabeldurchmesser - 30 .. 41.5 mm
Sechskant Eckmaß - 60 mm
Farbe - schwarz
Herkunftsland - KR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685656306
Sonepar Artikelnummer
121087408
Hersteller Artikelnummer
50065630
Hersteller Typ
OSSH-A-40
Hersteller Artikel Nr.:
50065630
Kabeldurchmesser:
30 .. 41.5 mm
Sechskant Eckmaß:
60 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
40169997
Gewicht:
0.060 kg
Schutztüllen schützen die Kabelleitung vor Verschmutzung, Korrosion und Abrieb und wirken als Knickschutz.


