WISKA - Schutztülle für E1XF / WF 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50065631
Kabeldurchmesser - 38 .. 50 mm
Sechskant Eckmaß - 75 mm
Farbe - schwarz
Herkunftsland - KR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685656313
Sonepar Artikelnummer
121087409
Hersteller Artikelnummer
50065631
Hersteller Typ
OSSH-A-50
Hersteller Artikel Nr.:
50065631
Kabeldurchmesser:
38 .. 50 mm
Sechskant Eckmaß:
75 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
40169997
Gewicht:
0.070 kg
Schutztüllen schützen die Kabelleitung vor Verschmutzung, Korrosion und Abrieb und wirken als Knickschutz.


