WISKA - Schutztülle für E1XF / WF 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50065632
Kabeldurchmesser - 45 .. 66 mm
Sechskant Eckmaß - 88 mm
Farbe - schwarz
Herkunftsland - KR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685656320
Sonepar Artikelnummer
121087410
Hersteller Artikelnummer
50065632
Hersteller Typ
OSSH-A-63
Hersteller Artikel Nr.:
50065632
Kabeldurchmesser:
45 .. 66 mm
Sechskant Eckmaß:
88 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
40169997
Gewicht:
0.108 kg
Schutztüllen schützen die Kabelleitung vor Verschmutzung, Korrosion und Abrieb und wirken als Knickschutz.


