WISKA - Schutztülle für E1XF / WF 75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50065633
Kabeldurchmesser - 58 .. 79 mm
Sechskant Eckmaß - 100 mm
Farbe - schwarz
Herkunftsland - KR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685656337
Sonepar Artikelnummer
121087411
Hersteller Artikelnummer
50065633
Hersteller Typ
OSSH-A-75
Hersteller Artikel Nr.:
50065633
Kabeldurchmesser:
58 .. 79 mm
Sechskant Eckmaß:
100 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
40169997
Gewicht:
0.148 kg
Schutztüllen schützen die Kabelleitung vor Verschmutzung, Korrosion und Abrieb und wirken als Knickschutz.


