Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WISKA - Sechskant-Messingkabelverschraubung PG48

WISKA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10062090

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 48

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 35 .. 46 mm

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007685025379

Sonepar Artikelnummer

121085315

Hersteller Artikelnummer

10062090

Hersteller Typ

SMKV 48

Hersteller Artikel Nr.:

10062090

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

48

Geeignet für Kabeldurchmesser:

35 .. 46 mm

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP54

Verbindungsart zum Gehäuse:

schrauben

Gewindesteigung:

1.588 mm

Gewindelänge:

10 mm

Schlüsselweite:

50 mm

Sechskant Eckmaß:

52 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Ja

Farbe:

Silber

Biegeschutz:

Nein

Mit Gegenmutter:

Nein

In Öffnung einrastend:

Nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

Nein

Flachkabelverschraubung:

Nein

Mit Zugentlastung:

Ja

Art der Zugentlastung nach EN 62444:

Typ A

Art der Dichtung:

Dichtring

Material Dichtung:

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Teilbare Verschraubung:

Nein

Einsatztemperatur:

-25 .. 80 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Geschirmt:

Nein

Druckausgleichend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.279 kg

Messing Kabelverschraubung mit 6kt. Zwischenstutzen und ausschneidbarem Dichtring.