WISKA - Steckschlüssel für Kabelverschraubungen M25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10062812
Ausführung - Handgriff
Werkstoff des Griffs - Metall
Schlüsselweite - 19 mm
Flexibel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685011372
Sonepar Artikelnummer
121085445
Hersteller Artikelnummer
10062812
Hersteller Typ
WSTS 25
Hersteller Artikel Nr.:
10062812
Ausführung:
Handgriff
Werkstoff des Griffs:
Metall
Schlüsselweite:
19 mm
Flexibel:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Magnetisch:
Nein
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Mit Abrollschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.175 kg


