WISKA - Tragschiene + Befestigungsmaterial

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10060362
Ausführung - Hutschiene TH15
Werkstoff - sonstige
Lochform - Langloch
Länge - 62 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685010535
Sonepar Artikelnummer
121085112
Hersteller Artikelnummer
10060362
Hersteller Typ
DIN RAIL KIT - COMBI 108 / 308
Hersteller Artikel Nr.:
10060362
Ausführung:
Hutschiene TH15
Werkstoff:
sonstige
Lochform:
Langloch
Länge:
62 mm
Höhe:
5 mm
Bohrlochabstand mittig:
21.5 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.010 kg


