WISKA - Verbindungsdose 1,5mm², weiß, Wago

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10112332
Bestückung - ohne
Form - rechteckig
Montageart - universal
Anzahl der Einführungen - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4007686295924
Sonepar Artikelnummer
121131811
Hersteller Artikelnummer
10112332
Hersteller Typ
KONNEKTIT 204 WH
Hersteller Artikel Nr.:
10112332
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
universal
Anzahl der Einführungen:
4
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Verbindungskasten
Max. Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Montage im Erdreich:
Nein
Montage unter Wasser:
Nein
Einführung von hinten:
Nein
Länge:
100 mm
Breite:
52 mm
Tiefe:
34 mm
Anzahl der mitgelieferten Kabelverschraubungen:
0
Anreihbar:
Nein
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Mit Zugentlastung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9001
Ausführung Deckel:
sonstige
Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation:
Nein
Transparenter Deckel:
Nein
Vergießbar:
Nein
Deckelbefestigung:
scharnierend
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
Nein
Plombierbar:
Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Nein
Einsatztemperatur:
-30 .. 60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.025 kg


