WISKA - Verbindungsmuffe mit Kabelverschraubung PG 21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10061436
Anzahl der Leiter - 5
Leiternennquerschnitt - 1.6 .. 6 mm²
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - Nein
Mit Schutzleiter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685024235
Sonepar Artikelnummer
121085199
Hersteller Artikelnummer
10061436
Hersteller Typ
788/6/SKV 21 LG
Hersteller Artikel Nr.:
10061436
Anzahl der Leiter:
5
Leiternennquerschnitt:
1.6 .. 6 mm²
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
Nein
Mit Schutzleiter:
Nein
Bergbauzulassung:
Nein
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.104 kg


