WISKA - Würgenippel Kunststoff M20x1,5 hgr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50062294
Nenndurchmesser - 20 mm
Ausführung - offen
Dichtbereich - 8 .. 13.5 mm
Für Wandstärke - 1 .. 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685622943
Sonepar Artikelnummer
120275369
Hersteller Artikelnummer
50062294
Hersteller Typ
EMN-O 20
Hersteller Artikel Nr.:
50062294
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
8 .. 13.5 mm
Für Wandstärke:
1 .. 12 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097


