WISKA - Zugentlastungsring 11-18, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10110766
Geeignet für Kabeldurchmesser - 11 .. 16 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verbindungsart zum Gehäuse - schrauben
Werkstoffgüte - Polycarbonat (PC)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007686256857
Sonepar Artikelnummer
121087309
Hersteller Artikelnummer
10110766
Hersteller Typ
ZER 11-18 LG
Hersteller Artikel Nr.:
10110766
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11 .. 16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-30 .. 100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Geschirmt:
Nein
Druckausgleichend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


