WISKA - Zugentlastungsring 4-12, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10109800
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4 .. 12 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polycarbonat (PC)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007686101973
Sonepar Artikelnummer
121087183
Hersteller Artikelnummer
10109800
Hersteller Typ
ZER 4-12 LG
Hersteller Artikel Nr.:
10109800
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4 .. 12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-30 .. 100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Geschirmt:
Nein
Druckausgleichend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


