WISKA - Zweikomponenten-Membran-Kunststoffkabeleinführung 16, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10101861
Nenndurchmesser - 16 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 4 .. 10 mm
Für Wandstärke - 0.8 .. 3.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685041836
Sonepar Artikelnummer
121086353
Hersteller Artikelnummer
10101861
Hersteller Typ
CLIXX® 16 LG
Hersteller Artikel Nr.:
10101861
Nenndurchmesser:
16 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
4 .. 10 mm
Für Wandstärke:
0.8 .. 3.5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenngröße PG:
0
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


