WISKA - Zweikomponenten-Membran-Kunststoffkabeleinführung 16, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10101930
Nenndurchmesser - 16 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 4 .. 10 mm
Für Wandstärke - 0.8 .. 3.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007686031492
Sonepar Artikelnummer
121086355
Hersteller Artikelnummer
10101930
Hersteller Typ
CLIXX® 16 BK
Hersteller Artikel Nr.:
10101930
Nenndurchmesser:
16 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
4 .. 10 mm
Für Wandstärke:
0.8 .. 3.5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nenngröße PG:
0
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


