WISKA - Zweikomponenten-Membran-Kunststoffkabeleinführung 20, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10101933
Nenndurchmesser - 20 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 6 .. 13 mm
Für Wandstärke - 0.8 .. 3.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007686028270
Sonepar Artikelnummer
121086358
Hersteller Artikelnummer
10101933
Hersteller Typ
CLIXX® 20 BK
Hersteller Artikel Nr.:
10101933
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
6 .. 13 mm
Für Wandstärke:
0.8 .. 3.5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nenngröße PG:
0
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


