WISKA - Zweikomponenten-Membran-Kunststoffkabeleinführung 20, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10101935
Nenndurchmesser - 20 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 6 .. 13 mm
Für Wandstärke - 0.8 .. 3.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007686031546
Sonepar Artikelnummer
121086360
Hersteller Artikelnummer
10101935
Hersteller Typ
CLIXX® 20 WH
Hersteller Artikel Nr.:
10101935
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
6 .. 13 mm
Für Wandstärke:
0.8 .. 3.5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9001
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


