WISKA - Zweikomponenten-Membran-Kunststoffkabeleinführung 25, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10101936
Nenndurchmesser - 25 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 9 .. 17 mm
Für Wandstärke - 0.8 .. 3.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007686031553
Sonepar Artikelnummer
121086361
Hersteller Artikelnummer
10101936
Hersteller Typ
CLIXX® 25 BK
Hersteller Artikel Nr.:
10101936
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
9 .. 17 mm
Für Wandstärke:
0.8 .. 3.5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nenngröße PG:
0
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


