Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WMF - Bohnenkaffee Cafe Crema 500g

kopierenkopieren
WMF - Bohnenkaffee Cafe Crema 500g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 400030011

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Kaffeeautomat

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 09012100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211129203395

Sonepar Artikelnummer

121230907

Hersteller Artikelnummer

400030011

Hersteller Typ

2 CAFE CREMA

Hersteller Artikel Nr.:

400030011

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Kaffeeautomat

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

09012100

Gewicht:

0.530 kg

Der perfekte Kaffee für jede Gelegenheit: Perfekter Kaffee beginnt bei der richtigen Kaffeebohne – und mit den richtigen Partnern. Also haben wir uns mit der herausragenden Kaffeemanufaktur Kultbohne zusammengetan, um ausgewählte Kaffee-Kompositionen anzubieten, die höchste Qualität mit außergewöhnlichen Aromen und erlesenem Geschmack verbinden. Für jede Sorte wurden Kaffeebohnen aus den besten Anbaugebieten sorgfältig ausgewählt, zusammengestellt und schließlich bei Kultbohne schonend von Hand geröstet. Der Café Crema Premium Classic von WMF ist ein optimal ausbalancierter Allrounder, besonders vollmundig, dabei extrem säurearm und sowohl für eine Tasse Kaffee als auch für einen milden Espresso geeignet. Damit ist die Mischung aus 80 Prozent Arabica- und 20 Prozent Robusta-Kaffeebohnen die ideale Wahl für jede Gelegenheit.