Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WMF - Bohnenkaffee Cafe Crema Mild 500g

kopierenkopieren
WMF - Bohnenkaffee Cafe Crema Mild 500g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 400040011

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Kaffeeautomat

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 09012100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211129203401

Sonepar Artikelnummer

121230908

Hersteller Artikelnummer

400040011

Hersteller Typ

1 CAFE CREMA MILD

Hersteller Artikel Nr.:

400040011

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Kaffeeautomat

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

09012100

Gewicht:

0.530 kg

Fein und vollmundig mit jedem Schluck: Perfekter Kaffee beginnt bei der richtigen Kaffeebohne – und mit den richtigen Partnern. Also haben wir uns mit der herausragenden Kaffeemanufaktur Kultbohne zusammengetan, um ausgewählte Kaffee-Kompositionen anzubieten, die höchste Qualität mit außergewöhnlichen Aromen und erlesenem Geschmack verbinden. Für jede Sorte wurden Kaffeebohnen aus den besten Anbaugebieten sorgfältig ausgewählt, zusammengestellt und schließlich bei Kultbohne schonend von Hand geröstet. Der Café Crema Premium Mild von WMF ist zugleich mild, vollmundig und säurearm und begeistert dazu mit einem eleganten Abgang. Die Mischung aus 90 Prozent Arabica- und 10 Prozent Robusta-Kaffeebohnen überzeugt Kaffeeliebhaber Schluck für Schluck.