Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WMF - Bohnenkaffee Espresso Mild 500g

kopierenkopieren
WMF - Bohnenkaffee Espresso Mild 500g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 400020011

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Kaffeeautomat

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211129203371

Sonepar Artikelnummer

121230906

Hersteller Artikelnummer

400020011

Hersteller Typ

3 ESPRESSO MILD

Hersteller Artikel Nr.:

400020011

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Kaffeeautomat

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

09012100

Gewicht:

0.530 kg

Eine feine Mischung mit genau dem richtigen Abgang: Perfekter Kaffee beginnt bei der richtigen Kaffeebohne – und mit den richtigen Partnern. Also haben wir uns mit der herausragenden Kaffeemanufaktur Kultbohne zusammengetan, um ausgewählte Kaffee-Kompositionen anzubieten, die höchste Qualität mit außergewöhnlichen Aromen und erlesenem Geschmack verbinden. Für jede Sorte wurden Kaffeebohnen aus den besten Anbaugebieten sorgfältig ausgewählt, zusammengestellt und schließlich bei Kultbohne schonend von Hand geröstet. Der Espresso Premium Mild von WMF ist ausgewogen-mild, säurearm und begeistert mit langanhaltender, goldener Crema. Feine Mischung aus 70 Prozent Arabica- und 30 Prozent Robusta-Kaffeebohnen und erlesenen Noten von Karamell und Haselnuss im Abgang.