Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WMF - Eierkocher f. 1 Ei 56W Härtegradeinst. Signalton Messb ed-sw

kopierenkopieren
WMF - Eierkocher f. 1 Ei 56W Härtegradeinst. Signalton Messb ed-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 415220011

  • Anschlusswert - 56 W

  • Fassungsvermögen Eier - 1

  • Warmhaltestufe - Nein

  • Mit Ein-/Ausschalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211129131001

Sonepar Artikelnummer

121230925

Hersteller Artikelnummer

415220011

Hersteller Typ

KIMI 1-EI-KOCHER MY EGG

Hersteller Artikel Nr.:

415220011

Anschlusswert:

56 W

Fassungsvermögen Eier:

1

Warmhaltestufe:

Nein

Mit Ein-/Ausschalter:

Ja

Grundfarbe:

Edelstahl

Spannung:

240 V

Mit Signalton:

Ja

Transparent:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

0.440 kg

WMF KÜCHENminis 1-Ei-Kocher: Der kompakte wie elegante WMF KÜCHENminis 1-Ei-Kocher My Egg mit stilvollem Cromargan Eierbecher eignet sich bestens für den kleinen Haushalt. Praktisch und stilvoll zugleich, ist dieser Mini-Eierkocher wie gemacht für das perfekte weich- oder hartgekochte Ei. Einfach den gewünschten Härtegrad sowie die Eiergröße (S-XL) einstellen und nach angelaufener Kochzeit informiert ein automatisches akustisches Signal, wenn das Ei fertig ist. Das hochwertige Cromargan Gehäuse und der Deckel aus widerstandsfähigem Tritan überzeugen durch außergewöhnliche Langlebigkeit. Im Messbecher ist ein Eierpiekser integriert und der Eierbecher lässt für maximalen Komfort platzsparend direkt im Eierkocher aufbewahren. Der WMF KÜCHENminis 1-Ei-Kocher My Egg reiht sich nahtlos in die von einzigartiger Performance und elegantem Design geprägte WMF KÜCHENminis Serie ein.