Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WMF - Eierkocher f. 2 Eier 250W Signalton int.Messbecher edst-sw

kopierenkopieren
WMF - Eierkocher f. 2 Eier 250W Signalton int.Messbecher edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 415020011

  • Anschlusswert - 250 W

  • Fassungsvermögen Eier - 2

  • Warmhaltestufe - Nein

  • Mit Ein-/Ausschalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211129116268

Sonepar Artikelnummer

121230924

Hersteller Artikelnummer

415020011

Hersteller Typ

KIMI 2-EIER-KOCHER

Hersteller Artikel Nr.:

415020011

Anschlusswert:

250 W

Fassungsvermögen Eier:

2

Warmhaltestufe:

Nein

Mit Ein-/Ausschalter:

Ja

Grundfarbe:

Edelstahl

Spannung:

240 V

Mit Signalton:

Nein

Transparent:

Ja

Breite:

19.8 mm

Höhe:

13.2 mm

Tiefe:

6 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

0.640 kg

WMF KÜCHENminis 2-Eier-Kocher: Perfektes Eierkochen war noch nie so einfach und stilvoll: Der WMF KÜCHENminis 2-Eier-Kocher vereint eine hohe Leistung, kompaktes Design und edle Ästhetik miteinander. Sein hochwertiges, robustes Cromargan Gehäuse mit elegantem, mattem Oberflächenfinish beindruckt durch außergewöhnliche Langlebigkeit. Dank seiner kompakten Größe lässt sich dieser Mini-Eierkocher platzsparend aufbewahren und sorgt stets für perfekte hart oder weich gekochte Eier. In dem speziellen Eiereinsatz finden sowohl zwei kleine als auch zwei XL-Eier Platz. Die transparente Haube ist aus langlebigem Tritan, während sich mit dem integrierten Messbecher die benötigte Wassermenge je nach Eiergröße und gewünschtem Härtegrad exakt dosieren lässt. Durchdachte Funktionen wie die beleuchtete Ein/-Ausschalttaste und ein automatisches akustisches Signal, das anzeigt, wenn die Eier fertig sind, machen die Bedienung kinderleicht. Der WMF KÜCHENminis 2-Eier-Kocher reiht sich nahtlos in die von einzigartiger Performance und elegantem Design geprägten WMF KÜCHENminis Serie ein.