Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WMF - Eierkocher f. 7 Eier 380W Härtegradeinst Signalt Messb ed-sw

kopierenkopieren
WMF - Eierkocher f. 7 Eier 380W Härtegradeinst Signalt Messb ed-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 415070011

  • Anschlusswert - 380 W

  • Fassungsvermögen Eier - 7

  • Warmhaltestufe - Nein

  • Mit Ein-/Ausschalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211129116299

Sonepar Artikelnummer

121230926

Hersteller Artikelnummer

415070011

Hersteller Typ

STELIO EIERKOCHER

Hersteller Artikel Nr.:

415070011

Anschlusswert:

380 W

Fassungsvermögen Eier:

7

Warmhaltestufe:

Nein

Mit Ein-/Ausschalter:

Ja

Grundfarbe:

Edelstahl

Spannung:

240 V

Mit Signalton:

Ja

Transparent:

Nein

Breite:

150 mm

Höhe:

175 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

0.750 kg

Eierkocher Stelio: Leistung und Langlebigkeit: Der eine mag sein Frühstücksei hart-, der andere weichgekocht. Kein Problem: Der Eierkocher Stelio von WMF bereitet bis zu 7 Eier zur gleichen Zeit zu - und das unter einer Kuppel aus stilvollem, gebürstetem Cromargan: Edelstahl Rostfrei 18/10. Die ausgeklügelte Elektronik überwacht zuverlässig den gewünschten Gargrad mehrerer Eier gleichzeitig, von hart- über mittel- bis weichgekocht. Erweiterte Funktionen wie der separate Ein-/Ausschalter, ein akustisches Signal am Ende des Kochvorgangs und die praktische Kabelaufwicklung runden das Kocherlebnis ab. Die Stelio Kollektion von WMF verbindet seidenmatt schimmernde Oberflächen in edlem Cromargan: Edelstahl Rostfrei 18/10 mit schlichten schwarzen Akzenten. Von der Kaffeemaschine und der Kaffeemühle über einen Wasserkocher, einen Mixer oder eine Zitruspresse: Die Geräte der Frühstücksserie fügen sich nahtlos in jede Küche ein.