Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WMF - Entsafter 500W 2St. 1.2L Saftkrug 1.8L Trester edst-sw

kopierenkopieren
WMF - Entsafter 500W 2St. 1.2L Saftkrug 1.8L Trester edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 416620011

  • Ausführung - Zentrifugal-Entsafter

  • Fassungsvermögen - 1200 ml

  • Tresterauswurf - Ja

  • Anzahl der Geschwindigkeitsstufen - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211129132428

Sonepar Artikelnummer

121230938

Hersteller Artikelnummer

416620011

Hersteller Typ

KULT X ENTSAFTER

Hersteller Artikel Nr.:

416620011

Ausführung:

Zentrifugal-Entsafter

Fassungsvermögen:

1200 ml

Tresterauswurf:

Ja

Anzahl der Geschwindigkeitsstufen:

2

Grundfarbe:

Edelstahl

Anschlusswert:

500 W

Transparent:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

4.050 kg

WMF Kult X Entsafter: gesunde und leckere Säfte: Das Geheimnis gesunder, selbstgemachter und geschmacksintensiver Säfte: Der außergewöhnlich leistungsstarke WMF Kult X Entsafter extrahiert das Beste aus Früchten und Gemüse für den täglichen Genuss von gesunden, frisch zubereiteten Säften. Dieser einfach zu bedienende Entsafter bewahrt ein Maximum an Vitaminen und wertvollen Nährstoffen. Dank der extrabreiten 74-mm großen Einfüllöffnung lassen sich große Obst- oder Gemüsestücke mühelose hinzufügen. Das Microsieb aus Cromargan mit langanhaltend scharfen Klingen sorgt dabei für absolute Geschmacksneutralität. Die gewohnt hohe WMF Qualität zeigt sich auch an einer ganzen Reihe optimierter Funktionen: ein energieeffizienter 500-Watt-Motor, zwei Geschwindigkeitsstufen für eine Vielzahl unterschiedlicher Zutaten, ein intelligentes Sicherheitssystem und vieles mehr. Die WMF Kult Serie ist Leidenschaft für markantes, puristisch anmutendes Design mit klaren, funktionalen Linien und matten Oberflächen.