Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WMF - Espressoautomat 2T 2L 1550W 15bar Milchschaum ed-sw

kopierenkopieren
WMF - Espressoautomat 2T 2L 1550W 15bar Milchschaum ed-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CP850D15

  • Bauart - vollautomatisch

  • Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino

  • Max. Pumpendruck - 15 bar

  • Anschlusswert - 1550 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3016661165917

Sonepar Artikelnummer

121369715

Hersteller Artikelnummer

CP850D15

Hersteller Typ

PERFECTION 840L KAFFEEVOLLAUTOMAT

Hersteller Artikel Nr.:

CP850D15

Bauart:

vollautomatisch

Ausführung:

Kaffee/Espresso/Cappuccino

Max. Pumpendruck:

15 bar

Anschlusswert:

1550 W

Heizsystem:

Thermoblock-System

Volumen des Wassertanks:

2 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

2

Fassungsvermögen Bohnenbehälter:

250 g

Spannung:

220 .. 240 V

Grundfarbe:

sonstige

Mit Display:

Ja

Schnelldampf:

Nein

Milchaufschäumung:

Ja

Kaffeepulverschacht:

Nein

Mit Wasserfilter:

Ja

Automatisches Reinigungssystem:

Ja

Heißwasserfunktion:

Ja

Programmierbare Tassenmenge:

Ja

Verstellbares Mahlwerk:

Ja

Wählbare Kaffeemenge:

Ja

Kapselsystem:

Nein

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Breite:

285 mm

Höhe:

395 mm

Tiefe:

480 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

14.000 kg

WMF Perfection 840L Kaffeevollautomat, 15 bar, 1.550 W, 15 Getränke, Glas-Touchdisplay – CP822D10 Kaffeegenuss für all Ihre Sinne. Mit dem WMF Perfection 840L Kaffeevollautomaten genießen Sie Kaffee jederzeit genau so, wie Sie ihn lieben – intensiv im Geschmack, perfekt in der Temperatur und mit feinster Crema. Bis zu 15 verschiedene Kaffee- und Teespezialitäten sind bereits voreingestellt und lassen sich über den intuitiven 4,3'' Glas-Touchscreen individuell anpassen und in mehreren Nutzerprofilen speichern. Ob Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato oder Tee – der Perfection 840L liefert Barista-Qualität auf Knopfdruck. Lieferumfang: WMF Perfection 840L Kaffeevollautomat aus mattem Cromargan Edelstahl mit stilvollem LED-Ambient-Light (48 x 28,5 x 39,5 cm, 15 bar, 1.550 W, Bohnenbehälter 250 g, Wassertank 2 l). Der WMF Perfection 840L steht für herausragende Brühqualität und höchsten Bedienkomfort. Seine innovative WMF DOPPEL-THERMOBLOCK-TECHNOLOGIE sorgt für perfekte Temperaturen bei der Kaffeezubereitung und beim Aufschäumen von Milch. Zusammen mit dem präzisen 5-stufigen Edelstahl-Kegelmahlwerk und der WMF AROMA-PERFECTION Technologie werden Brühzeit und Brühtemperatur optimal abgestimmt – für maximale Aromaentfaltung und vollmundigen Geschmack in jeder Tasse. Über den kratzfesten 4,3 Zoll großen Glas-Touchscreen lassen sich 14 Kaffeegetränke mit und ohne Milchschaum mühelos auswählen. Zusätzlich stehen Direktwahltasten für den schnellen Zugriff auf häufig genutzte Getränke zur Verfügung. Je nach persönlicher Vorliebe können Aromastärke, Milchmenge, Mahlgrad und Temperatur individuell eingestellt werden. Bis zu 4 Benutzerprofile mit jeweils 8 Favoriten sorgen dafür, dass jeder Nutzer seinen Lieblingskaffee immer mit einem Fingertipp abrufen kann. Der Perfection 840L überzeugt durch seine komfortable, frontseitige Bedienung und die leise, vibrationsarme Arbeitsweise. Ein integriertes Sicherheitssystem stellt sicher, dass das Mahlwerk nur bei richtig eingesetztem Bohnenbehälterdeckel aktiviert wird. Auch die Reinigung ist denkbar einfach: Die selbstreinigende Metall-Brüheinheit und das automatische Milchreinigungssystem halten das Gerät hygienisch sauber – ganz ohne Aufwand. Kaffeereste fallen trocken in den Tresterbehälter mit einer Kapazität für bis zu 15 Portionen, während die großzügige Tropfschale bis zu 800 ml Flüssigkeit fasst. Regelmäßige Reinigungsprogramme und automatische Spülzyklen sorgen dafür, dass der Kaffeevollautomat stets in Bestform bleibt. Das elegante Design aus mattem Cromargan Edelstahl wird durch ein dezentes LED-Ambient-Light abgerundet und macht den WMF Perfection 840L zu einem echten Blickfang in jeder Küche. Technische Highlights im Überblick: 15-bar-Drucksystem für volle Aromaextraktion, Doppel-Thermoblock-Technologie für Kaffee und Milch, 5-stufiges Edelstahl-Kegelmahlwerk, WMF AROMA-PERFECTION für perfekte Brühzeit und Brühtemperatur, 15 voreingestellte Kaffee- und Teespezialitäten, individuell anpassbare Aromastärke, Milchmenge, Mahlgrad und Temperatur, 4 Benutzerprofile mit je 8 Favoriten, 4,3'' kratzfestes Glas-Touchdisplay mit Direktwahltasten, selbstreinigende Metall-Brüheinheit, automatisches Milchreinigungssystem, 2-l-Wassertank, 250-g-Bohnenbehälter, 800-ml-Tropfschale, LED-Ambient-Light, leiser Betrieb, Sicherheitsabschaltung bei geöffnetem Deckel. Fazit: Der WMF Perfection 840L Kaffeevollautomat steht für Perfektion in Design, Funktion und Geschmack. Er vereint edles Edelstahl-Design, intuitive Bedienung und modernste Technik – für Kaffeegenuss, der alle Sinne anspricht, Tag für Tag und Tasse für Tasse.