Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WMF - Espressoautomat 2T 3L 1550W 15bar Milchschaum WiFi ed

kopierenkopieren
WMF - Espressoautomat 2T 3L 1550W 15bar Milchschaum WiFi ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CP812D10

  • Bauart - vollautomatisch

  • Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino

  • Max. Pumpendruck - 15 bar

  • Anschlusswert - 1550 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3016661172410

Sonepar Artikelnummer

121369713

Hersteller Artikelnummer

CP812D10

Hersteller Typ

PERFECTION 640 KAFFEEVOLLAUTOMAT

Hersteller Artikel Nr.:

CP812D10

Bauart:

vollautomatisch

Ausführung:

Kaffee/Espresso/Cappuccino

Max. Pumpendruck:

15 bar

Anschlusswert:

1550 W

Heizsystem:

Thermoblock-System

Volumen des Wassertanks:

3 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

2

Fassungsvermögen Bohnenbehälter:

250 g

Spannung:

220 .. 240 V

Grundfarbe:

Edelstahl

Mit Display:

Ja

Cappuccino-System:

Ja

Milchaufschäumung:

Ja

Mit Wasserfilter:

Ja

Automatisches Reinigungssystem:

Ja

Heißwasserfunktion:

Ja

Programmierbare Tassenmenge:

Ja

Verstellbares Mahlwerk:

Ja

Wählbare Kaffeemenge:

Ja

Kapselsystem:

Nein

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Breite:

250 mm

Höhe:

371 mm

Tiefe:

410 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

9.300 kg

WMF Perfection 640 Kaffeevollautomat, 15 bar, 1.550 W, 15 Getränke, WLAN – CP812D10 Kaffeegenuss für all Ihre Sinne. Der WMF Perfection 640 ist der kompakte Kaffeevollautomat für anspruchsvolle Kaffeeliebhaber, die Perfektion auf Knopfdruck erleben möchten. Mit modernster Technik, intuitiver Bedienung und edlem Design verwandelt er jede Kaffeepause in ein genussvolles Erlebnis. Tasse für Tasse liefert er vollmundigen Kaffee und cremige Kaffeespezialitäten mit Milch – frisch gebrüht und individuell anpassbar. Mit 15 voreingestellten Getränkerezepten, WLAN-Konnektivität und einem neuen Expertenmodus bietet der WMF Perfection 640 unzählige Möglichkeiten, Kaffee nach persönlichem Geschmack zu genießen. Lieferumfang: WMF Perfection 640 Kaffeevollautomat aus hochwertigem ABS-Gehäuse mit Edelstahl-Akzenten aus Cromargan, silberfarben, mit stimmungsvollem LED-Ambient-Light (41 x 25 x 37,1 cm, 15 bar, 1.550 W, Bohnenbehälter 250 g, Wassertank 3 l). Der WMF Perfection 640 kombiniert fortschrittliche WMF DOPPEL-THERMOBLOCK-TECHNOLOGIE für optimale Temperaturkontrolle – getrennt für Kaffee und Milch – mit einem präzisen 5-stufigen Edelstahl-Kegelmahlwerk. Dank WMF AROMA-PERFECTION werden Brühzeit und Brühtemperatur perfekt aufeinander abgestimmt, um das volle Aroma jeder Bohne zu entfalten. Das Ergebnis ist ein intensiver, ausgewogener Geschmack mit samtiger Crema – genau wie beim Barista. Über den kratzfesten Glas-Touchscreen lassen sich 15 Kaffeespezialitäten mit nur einem Fingertipp auswählen – von Espresso, Caffè Crema und Cappuccino bis Latte Macchiato, Flat White und Heißmilch. Für besonders schnellen Zugriff stehen zusätzliche Direktwahltasten zur Verfügung. Der Expertenmodus ermöglicht individuelle Einstellungen von Aromastärke, Milchmenge, Vorinfusion, Volumen und Temperatur. Diese persönlichen Vorlieben können in bis zu 4 Benutzerprofilen mit je 8 Favoriten gespeichert werden – ideal für Haushalte mit mehreren Kaffeeliebhabern. Auch die Pflege gestaltet sich mühelos: Die selbstreinigende Metall-Brüheinheit und das automatische Click-and-Clean Milchsystem sorgen für hygienische Sauberkeit ohne Aufwand. Kaffeereste fallen trocken in den Tresterbehälter (Kapazität 9 Kuchen), und die Tropfschale fasst bis zu 680 ml Flüssigkeit. Regelmäßige Reinigungsprogramme und automatische Spülzyklen garantieren dauerhafte Funktionssicherheit. Praktisch: Dank WiFi-Konnektivität bleibt der WMF Perfection 640 stets aktuell. Software-Updates lassen sich einfach herunterladen und installieren – so ist das Gerät immer auf dem neuesten Stand der Technik. Das moderne Design aus Edelstahl und edlem Kunststoff fügt sich harmonisch in jede Küche ein, während das LED-Ambient-Light die Front stimmungsvoll beleuchtet. Kompakt, leise und leistungsstark: Mit 15 bar Pumpendruck und 1.550 Watt Leistung überzeugt der WMF Perfection 640 durch Schnelligkeit und Präzision. Technische Highlights im Überblick: 15-bar-Drucksystem, Doppel-Thermoblock für Kaffee und Milch, 5-stufiges Edelstahl-Kegelmahlwerk, 15 voreingestellte Getränke, Glas-Touchdisplay mit Direktwahltasten, WLAN-Funktion für Software-Updates, 4 Benutzerprofile mit je 8 Favoriten, 3-l-Wassertank, 250-g-Bohnenbehälter, Click-and-Clean Milchsystem, selbstreinigende Metall-Brüheinheit, LED-Ambient-Light, energiesparender Betrieb. Fazit: Der WMF Perfection 640 Kaffeevollautomat vereint modernste Technologie, höchsten Bedienkomfort und stilvolles Design. Er bietet unvergleichlichen Kaffeegenuss, perfekt abgestimmt auf deine individuellen Vorlieben – für frischen, aromatischen Kaffee in Barista-Qualität, wann immer du möchtest.