Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WMF - Espressoautomat Siebtr. 2T 1.4L 15bar Milchdüse 2Siebtr.Eins. cromargan

kopierenkopieren
WMF - Espressoautomat Siebtr. 2T 1.4L 15bar Milchdüse 2Siebtr.Eins. cromargan

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 412380011

  • Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino

  • Max. Pumpendruck - 15 bar

  • Anschlusswert - 1350 W

  • Heizsystem - Thermoblock-System

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211129227797

Sonepar Artikelnummer

121369707

Hersteller Artikelnummer

412380011

Hersteller Typ

LONO ESPRESSOMASCHINE

Hersteller Artikel Nr.:

412380011

Ausführung:

Kaffee/Espresso/Cappuccino

Max. Pumpendruck:

15 bar

Anschlusswert:

1350 W

Heizsystem:

Thermoblock-System

Volumen des Wassertanks:

1.4 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

2

Spannung:

220 .. 240 V

Grundfarbe:

Edelstahl

Mit Display:

Nein

Milchaufschäumung:

Ja

Kaffeepulverschacht:

Nein

Mit Wasserfilter:

Nein

Automatisches Reinigungssystem:

Nein

Kapselsystem:

Nein

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Breite:

310 mm

Höhe:

305 mm

Tiefe:

140 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

5.800 kg

WMF Lono Espressomaschine, 15 bar, 1.350 Watt, Thermoblock-Heizsystem – 0412380011 Espressogenuss in ikonisch-elegantem Design. Für Genussmomente, die bereits bei der Zubereitung beginnen – die Lono Espressomaschine von WMF überzeugt durch kompaktes Format, stilvolles Design und beeindruckende Leistung. Sie bringt den perfekten Espresso auf Knopfdruck und begeistert mit vollmundigem Aroma, dichter Crema und hochwertiger Verarbeitung aus edlem Cromargan. Die WMF Lono ist der ideale Begleiter für alle, die Barista-Qualität in elegantem Design genießen möchten. Lieferumfang: WMF Lono Espressomaschine, Siebträger, 2 Siebeinsätze (1-Tassen und 2-Tassen), Tamper, Messlöffel. Artikelnummer 0412380011. Platzsparend kompakt und optisch ein echtes Highlight: Das elegante Cromargan Gehäuse fügt sich harmonisch in jede Küche ein und ist dank seiner robusten Oberfläche besonders langlebig und pflegeleicht. Mit 15 bar Pumpendruck und 1.350 Watt Leistung sorgt die WMF Lono Espressomaschine für eine optimale Extraktion der Aromen – unterstützt durch die innovative Crema Assist Technologie, die für eine perfekt dichte, feinporige Crema sorgt. Die Bedienung könnte einfacher nicht sein: Mit der intuitiven 2-Tasten-Steuerung wählst du zwischen einer oder zwei Tassen Espresso und genießt professionelle Ergebnisse – jedes Mal mit der idealen Balance aus Aroma, Temperatur und Crema. Das leistungsstarke Thermoblock-Heizsystem bringt die Maschine in weniger als einer Minute auf Betriebstemperatur und garantiert eine gleichbleibend hohe Brühtemperatur für konstant hervorragenden Geschmack. Die integrierte Milchschaumdüse verwandelt Milch im Handumdrehen in cremig-feinen Schaum – perfekt für Cappuccino, Latte Macchiato oder Flat White. Temperatur, Wassermenge und Wasserhärte lassen sich individuell einstellen, um den Espresso exakt an die eigenen Vorlieben anzupassen. Eine praktische Entkalkungserinnerung signalisiert, wann eine Reinigung nötig ist, und sorgt so für dauerhaft hohe Qualität und lange Lebensdauer. Auch in puncto Alltagstauglichkeit überzeugt die Lono Espressomaschine: Die höhenverstellbare Tropfschale mit Wasserstandsanzeige ermöglicht die Verwendung unterschiedlich großer Tassen und Gläser. Saugnäpfe an der Geräteunterseite gewährleisten einen sicheren Stand – ideal für glatte Küchenoberflächen. Kompakte Eleganz und höchste Leistung: Die WMF Lono Espressomaschine vereint modernes Design, smarte Technik und einfache Handhabung in einem Gerät, das in jeder Küche beeindruckt. Egal, ob du morgens einen kräftigen Espresso, nachmittags einen cremigen Cappuccino oder abends einen milden Macchiato bevorzugst – die Lono liefert stets perfekte Ergebnisse. Technische Highlights im Überblick: 15-bar-Pumpendruck für ideale Extraktion, 1.350 Watt Leistung, Thermoblock-Heizsystem für schnelles Aufheizen, Crema Assist für samtige Crema, 2-Tasten-Bedienung für einfache Handhabung, Milchschaumdüse für vielseitige Kaffeespezialitäten, individuell einstellbare Temperatur, Wassermenge und Wasserhärte, Entkalkungserinnerung für einfache Pflege, höhenverstellbare Tropfschale mit Wasserstandsanzeige und Saugnäpfe für sicheren Stand. Fazit: Die WMF Lono Espressomaschine kombiniert edles Design, kompakte Maße und höchste Funktionalität. Sie bietet Espresso-Genuss auf Barista-Niveau – schnell, sauber und mit Liebe zum Detail – und ist damit die perfekte Wahl für alle, die Wert auf Stil, Qualität und perfekten Geschmack legen.