Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WMF - Handmixer 400W 5Stufen Turbo edst-sw

kopierenkopieren
WMF - Handmixer 400W 5Stufen Turbo edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 416560011

  • Ausführung - Handmixer

  • Anschlusswert - 400 W

  • Werkstoff des Mixstabes - Kunststoff

  • Grundfarbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211129131285

Sonepar Artikelnummer

121230934

Hersteller Artikelnummer

416560011

Hersteller Typ

KULT X HAND MIXER EDITION

Hersteller Artikel Nr.:

416560011

Ausführung:

Handmixer

Anschlusswert:

400 W

Werkstoff des Mixstabes:

Kunststoff

Grundfarbe:

Edelstahl

Spannung:

240 V

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Behälter:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

1.240 kg

WMF Kult X Handmixer: Rühren, Mixen, Schlagen und Kneten: Der stilvolle WMF Kult X Handmixer bewältigt alle Aufgaben mit Bravour. Fünf Geschwindigkeitsstufen und eine Turbo-Funktion bieten außergewöhnliche Leistungen, die sich hervorragend den unterschiedlichsten Zubereitungsarten anpassen – für jederzeit perfekte Ergebnisse. Ob Eier schlagen oder Teig für selbstgebackenes Brot kneten, jeweils zwei Schneebesen und Knethaken aus robustem Cromargan und 400 Watt Leistung sorgen für schnelle, gleichmäßige Zubereitungsergebnisse im Handumdrehen. Dank des schlanken, geradlinigen Designs und der ergonomischen Einhand-Ausführung mit leicht zugänglichen Bedienelementen ist immer eine Hand frei, um die Schüssel zu halten und Zutaten hinzuzufügen.